SIEMENS - Hauptstromkreisklemmen für 3RA6, Schraubanschluss/Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69203A
Polzahl - 3
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209861893
Sonepar Artikelnummer
120945825
Hersteller Artikelnummer
3RA69203A
Hersteller Typ
3RA6920-3A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69203A
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.120 kg
- Schraubtechnik eingangsseitig
- Federzugtechnik ausgangsseitig
- Einfache Handhabung und Installation
- Hohe Effizienz für verschiedene Anwendungen
- Aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Haupstromkreisklemmen für 3RA6
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


