SIEMENS - Heizgebläse (Halbleiter PTC) mit Clip-Befestigung 35mm DIN Hutschiene, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21304A
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Betriebsspannung DC - 230 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169672689
Sonepar Artikelnummer
120320848
Hersteller Artikelnummer
8MR21304A
Hersteller Typ
8MR2130-4A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21304A
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
65 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.258 kg
- Spannung: 120-240V
- Leistung: 45W
- Kompatibel mit SIVACON 8MF und 8MR Systemen
- Schutz gegen Kondensatbildung und Frostschäden
- Erhältlich in Form von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs auch unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Verlängerte Lebensdauer der elektrischen und elektronischen Geräte
- Einfachere Wartung durch gezielte Klimasteuerung
- Flexibilität durch Natürliche Konvektion in belüfteten Schränken
Heizgerät 120-240V, 45W; HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die Systemklimatisierung gewährleistet eine optimale Klima-Management-Lösung für elektrische und elektronische Geräte in Schränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


