SIEMENS - Heizgebläse (Halbleiter PTC) mit Clip-Befestigung 35mm DIN Hutschiene, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21502C
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169675130
Sonepar Artikelnummer
120320884
Hersteller Artikelnummer
8MR21502C
Hersteller Typ
8MR2150-2C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21502C
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe:
75 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.350 kg
- Typ: Halbleiter PTC
- Befestigung: Clip-Befestigung für 35mm DIN Hutschiene
- Spannung: AC 230V
- Leistung: 150W
- Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte
- Vermeidung von Kondensatbildung und Frostschäden
- Schutz vor Funktionsstörungen durch adverse Umgebungsbedingungen
- Vielfältige Produktpalette für verschiedene Klimatisierungsbedürfnisse
Heizgebläse (Halbleiter PTC) mit Clip-Befestigung 35mm DIN Hutschiene, AC 230V, 150W
Das Heizgebläse dient der effizienten Systemklimatisierung von elektrischen und elektronischen Geräten in einem Schrank, auch unter schwierigen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


