SIEMENS - Heizgebläse mit Clip und Thermostat CS 130 AC 230V, 1200W, 0-60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21503A
Bemessungsleistung - 1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169686563
Sonepar Artikelnummer
120320886
Hersteller Artikelnummer
8MR21503A
Hersteller Typ
8MR2150-3A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21503A
Bemessungsleistung:
1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
182 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.527 kg
- AC 230 V
- 1200 W
- Temperaturregelung von 0-60 °C
- Spezifisch für SIVACON 8MF / 8MR Systemklimatisierung
- Sichere Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden
- Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch ein breites Portfolio von Klimatisierungsgeräten
Heizgebläse mit Clip und Thermostat CS 130
Die Heizgebläse mit Clip und Thermostat CS 130 bieten eine effektive Lösung zur Systemklimatisierung in Schränken, um optimale Betriebsbedingungen für elektrische und elektronische Geräte zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


