Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 150W- HVL031 03103.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 150W- HVL031 03103.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21401B

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672757

Sonepar Artikelnummer

120320865

Hersteller Artikelnummer

8MR21401B

Hersteller Typ

8MR2140-1B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21401B

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

112 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

47 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.550 kg

    Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 150W; HVL031 03103.0-00 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Heizgebläse bieten zuverlässige Systemklimatisierung und sorgen für optimales Klima im Schrank, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte sicherzustellen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Leistung: 150W
    • Modell: HVL031 03103.0-00
    • Optimiert für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Funktionalität der Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch klimatische Einflüsse
    • Vielfältiges Portfolio von Filterlüftern bis zu Thermostaten
    • Optionale Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie