Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 200W- HVL031 03113.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 200W- HVL031 03113.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21402B

  • Bemessungsleistung - 200 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672771

Sonepar Artikelnummer

120320867

Hersteller Artikelnummer

8MR21402B

Hersteller Typ

8MR2140-2B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21402B

Bemessungsleistung:

200 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

119 mm

Höhe:

151 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

47 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.897 kg

    Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 200W; HVL031 03113.0-00

    Das Heizgebläse sorgt für eine optimale Klimatisierung im Schrank, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Leistung: 200W
    • Modell: HVL031 03113.0-00
    • Systemklimatisierung: SIVACON 8MF / 8MR
    • Schutz: Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Funktionsfähigkeit der Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Umfassendes Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten
    • Flexible Nutzung in ventilierte oder natürlich konvektierte Schränke

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie