Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 400W- HVL031 03115.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 400W- HVL031 03115.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21404B

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672832

Sonepar Artikelnummer

120320873

Hersteller Artikelnummer

8MR21404B

Hersteller Typ

8MR2140-4B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21404B

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

119 mm

Höhe:

151 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

47 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.944 kg

    Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 400W; HVL031 03115.0-00

    Die Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für ein optimales Klima im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektronischer Geräte unter schwierigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Leistung: 400W
    • Modell: HVL031 03115.0-00
    • Systemklimatisierung: SIVACON 8MF / 8MR
    • Anwendung: Optimale Klimatisierung im Schrank

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt vor Funktionsstörungen der installierten Geräte.
    • Vielfältiges Portfolio von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten.
    • Option zur Nutzung ventilierter Schränke mit natürlicher Konvektion in Betriebsräumen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie