Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 100W- HV031 03100.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 100W- HV031 03100.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21400A

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672726

Sonepar Artikelnummer

120320862

Hersteller Artikelnummer

8MR21400A

Hersteller Typ

8MR2140-0A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21400A

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

112 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

22 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.306 kg

    Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 100W; HV031 03100.0-00

    Die Heizgebläse optimiert die Klimatisierung für Schränke, um den störungsfreien Betrieb elektronischer Geräte sicherzustellen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Leistungsaufnahme: 100W
    • Systemklimatisierung: SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Geeignet für widrige Umgebungsbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb von elektrischen und elektronischen Geräten
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielfältige Produktpalette für verschiedene Klimatisierungsbedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie