Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 150W- HV031 03101.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 150W- HV031 03101.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21401A

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672740

Sonepar Artikelnummer

120320864

Hersteller Artikelnummer

8MR21401A

Hersteller Typ

8MR2140-1A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21401A

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

112 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

22 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.295 kg

    Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 150W; HV031 03101.0-00

    Die Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für ein optimales Klima im Schrank und sichert den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter herausfordernden Bedingungen.

    Technische Details:

    • Modell: Heizgebläse ohne Lüfter
    • Spannung: 230V
    • Leistung: 150W
    • Systemklimatisierung: SIVACON 8MF / 8MR
    • Funktion: Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden
    • Produktportfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb auch unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch geeignete Klimatisierung.
    • Vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbedürfnisse.
    • Einfache Installation und Anwendung in belüfteten Schränken.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie