Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 300W- HV031 03111.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 300W- HV031 03111.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21403A

  • Bemessungsleistung - 300 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672788

Sonepar Artikelnummer

120320868

Hersteller Artikelnummer

8MR21403A

Hersteller Typ

8MR2140-3A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21403A

Bemessungsleistung:

300 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

119 mm

Höhe:

151 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

22 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.554 kg

    Heizgeblã¤se, ohne Lüfter 230V, 300W; HV031 03111.0-00

    Die Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für eine optimale Temperaturregelung im Schrank, um den störenfreien Betrieb elektrischer Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Leistungsaufnahme: 300W
    • Modell: SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schutz gegen Funktionsstörungen unter widrigen Umgebungsbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet störenfreien Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte
    • Erweitertes Portfolio mit verschiedenen Klimatisierungslösungen, einschließlich Filterlüftern und Kühlgeräten
    • Flexibilität durch Einsatz von belüfteten Schränken für natürliche Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie