Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 400W- HV031 03112.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 400W- HV031 03112.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21404A

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672825

Sonepar Artikelnummer

120320872

Hersteller Artikelnummer

8MR21404A

Hersteller Typ

8MR2140-4A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21404A

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

119 mm

Höhe:

151 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

22 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.542 kg

    Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 400W; HV031 03112.0-00

    Das Heizgebläse dient der effizienten Systemklimatisierung im Schrank, um optimale Betriebsbedingungen für elektronische Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Leistung: 400W
    • Modell: HV031 03112.0-00
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung des störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Vermeidung von Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schutz vor Funktionsstörungen aufgrund von Umwelteinflüssen.
    • Vielfältiges Portfolio, einschließlich Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie