Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 110-120V, 10W- UL-APP. HGK 047-04700.9-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 110-120V, 10W- UL-APP. HGK 047-04700.9-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21100C

  • Bemessungsleistung - 10 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 120 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672450

Sonepar Artikelnummer

120948486

Hersteller Artikelnummer

8MR21100C

Hersteller Typ

8MR2110-0C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21100C

Bemessungsleistung:

10 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 120 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

52 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.100 kg

    Heizgerät 110-120V, 10W; UL-APP. HGK 047-04700.9-00

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 110-120V
    • Leistung: 10W
    • UL-zertifiziert
    • Geeignet für den Einsatz in engen Umgebungen
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der elektrischen und elektronischen Geräte
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch äußere Einflüsse
    • Vielfältige Lösungen mit Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten
    • Optionale Nutzung in belüfteten Schränken für natürliche Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie