Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 110-120V, 20W- UL-APP. HGK 047-04701.9-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 110-120V, 20W- UL-APP. HGK 047-04701.9-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21102C

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 120 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672504

Sonepar Artikelnummer

120949561

Hersteller Artikelnummer

8MR21102C

Hersteller Typ

8MR2110-2C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21102C

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 120 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

70 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.151 kg

    Heizgerät 110-120V, 20W

    Die Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für optimale Klimaeinheiten in Schränken und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Leistungsaufnahme: 20W
    • Spannungsbereich: 110-120V
    • UL-APP. HGK 047-04701.9-00 zertifiziert
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Betrieb der Geräte auch unter extremen Bedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Flexible Optionen für natürliche Konvektion in belüfteten Schränken
    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Installationen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie