Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 110-120V, 30W- UL-APP. HGK 047-04702.9-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 110-120V, 30W- UL-APP. HGK 047-04702.9-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21103C

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 120 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672528

Sonepar Artikelnummer

120953519

Hersteller Artikelnummer

8MR21103C

Hersteller Typ

8MR2110-3C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21103C

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 120 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

100 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.188 kg

    Heizgerät 110-120V, 30W

    Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden.

    Technische Details:

    • Spannung: 110-120V
    • Leistung: 30W
    • UL-Zulassung: HGK 047-04702.9-00
    • Produktreihe: SIVACON 8MF / 8MR
    • Funktion: Störungsfreier Betrieb für elektrische und elektronische Einbaugeräte

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt vor Funktionsstörungen.
    • Umfangreiches Portfolio von Filterlüftern, Kühlern und Heizgeräten bis zu Thermostaten.
    • Optionale Nutzung von belüfteten Schränken für natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie