Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 100W- HG140

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 100W- HG140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21300A

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672658

Sonepar Artikelnummer

120320845

Hersteller Artikelnummer

8MR21300A

Hersteller Typ

8MR2130-0A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21300A

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.455 kg

    Heizgerät 120-240V, 100W; HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Das Heizgerät sorgt für eine optimale Klimaim innerhalb von Schränken, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte sicherzustellen.

    Technische Details:

    • Spannung: 120-240V
    • Leistung: 100W
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR
    • Schutz gegen Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Verhindert Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Flexibilität bei der Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
    • Erfüllt spezifische Anforderungen der Systemklimatisierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie