Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 150W- HG140

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 150W- HG140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21305A

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672696

Sonepar Artikelnummer

120320849

Hersteller Artikelnummer

8MR21305A

Hersteller Typ

8MR2130-5A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21305A

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

220 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.673 kg

    Heizgerät 120-240V, 150W

    HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 120-240V
    • Leistung: 150W
    • Optimiert für den störungsfreien Betrieb in Schränken
    • Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, sowie Thermostaten

    Kundenbewertungen:

    • Gewährleistet einen störungsfreien Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Verhindert Funktionsstörungen durch ungewünschte klimatische Einflüsse.
    • Flexible Nutzung durch natürliche Konvektion in belüfteten Schränken.
    • Umfassende Lösungen für verschiedene Anforderungen in Industrieumgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie