Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 15W- HG140

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 15W- HG140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21301A

  • Bemessungsleistung - 15 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672665

Sonepar Artikelnummer

120320846

Hersteller Artikelnummer

8MR21301A

Hersteller Typ

8MR2130-1A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21301A

Bemessungsleistung:

15 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

65 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.245 kg

    Heizgerät 120-240V, 15W; HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für ein optimales Klima im Schrank und gewährleistet den störenfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter herausfordernden Bedingungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 120-240V
    • Leistung: 15W
    • Typ: HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
    • Schutz: Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
    • Anwendungsbereich: Für den Schrankbetrieb optimiert
    • Produktportfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistung eines störenfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Temperatur- und Hygienemanagement.
    • Flexibilität durch den Einsatz von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie