Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 30W- HG140

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 30W- HG140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21303A

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672672

Sonepar Artikelnummer

120320847

Hersteller Artikelnummer

8MR21303A

Hersteller Typ

8MR2130-3A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21303A

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

65 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.260 kg

    Heizgerät 120-240V, 30W; HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für ein optimales Klima im Schrank, um den störungsfreien Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 120-240V
    • Leistungsaufnahme: 30W
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet den störenfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte
    • Ermöglicht eine zuverlässige Systemklimatisierung, auch unter extremen Bedingungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch alternative natürliche Konvektion in belüfteten Schränken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie