Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 60W- HG140

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 60W- HG140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21306A

  • Bemessungsleistung - 60 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672702

Sonepar Artikelnummer

120320850

Hersteller Artikelnummer

8MR21306A

Hersteller Typ

8MR2130-6A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21306A

Bemessungsleistung:

60 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.450 kg

    Heizgerät 120-240V, 60W

    Das HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für eine zuverlässige Klimaüberwachung im Schrank, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 120-240V
    • Leistungsaufnahme: 60W
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Umgebungsbetrieb unter widrigen Bedingungen
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sichert einen störenfreien Betrieb von Installationen im Schrank
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Gerätekonzepte
    • Optionale Nutzung belüfteter Schränke für natürliche Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie