Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 75W- HG140

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 120-240V, 75W- HG140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21307A

  • Bemessungsleistung - 75 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672719

Sonepar Artikelnummer

120320852

Hersteller Artikelnummer

8MR21307A

Hersteller Typ

8MR2130-7A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21307A

Bemessungsleistung:

75 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.454 kg

    Heizgerät 120-240V, 75W; HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Das Heizgerät dient der Systemklimatisierung und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Geräte.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 120-240V
    • Leistung: 75W
    • Produktreihe: SIVACON 8MF / 8MR
    • Anwendung: Klimatisierung im Schrank
    • Schutz gegen: Kondensatbildung, Frostschäden, Funktionsstörungen
    • Produkte im Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet einen störungsfreien Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Schützt zuverlässig vor Kondensat und Frostschäden.
    • Vielfältige Produkte für individuelle Klimatisierungsbedürfnisse.
    • Alternativoptionen für belüftete Schränke durch natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie