Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät 120-240V/AC 150W, 25 DEG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät 120-240V/AC 150W, 25 DEG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21325AB

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675123

Sonepar Artikelnummer

120320861

Hersteller Artikelnummer

8MR21325AB

Hersteller Typ

8MR2132-5AB

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21325AB

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.498 kg

    Heizgerät 120-240V/AC 150W

    Die Systemklimatisierung sorgt für Klima im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter schwierigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 120-240V/AC
    • Leistung: 150W
    • Temperaturregelung: 25 °C
    • Modell: SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt vor funktionsstörenden Schäden.
    • Vielfalt des Portfolios: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate.
    • Optionale Nutzung in belüfteten Schränken für natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie