Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Heizgerät DC 24V, 60W- HG140 14013.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Heizgerät DC 24V, 60W- HG140 14013.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21306BA

  • Bemessungsleistung - 60 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Betriebsspannung DC - 24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169687119

Sonepar Artikelnummer

120320851

Hersteller Artikelnummer

8MR21306BA

Hersteller Typ

8MR2130-6BA

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21306BA

Bemessungsleistung:

60 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

185 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.422 kg

    Heizgerät DC 24V, 60W; HG140 14013.0-00

    Die Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für optimale Klima- und Temperaturverhältnisse im Schrank, um den störenfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • DC 24V, 60W Heizgerät
    • Geeignet für Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
    • Schutz gegen Kondensatbildung und Frostschäden
    • Verfügbar sind Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate
    • Unterstützt den Betrieb bei widrigen Umgebungsbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistung eines störenfreien Betriebs von installierten Geräten
    • Verhindert Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Flexibilität durch Kombination mit natürlichen Konvektion in belüfteten Schränken
    • Erhöhung der Lebensdauer der elektrischen Komponenten durch optimalen Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie