SIEMENS - Heizkörper-Kombiventil V=..135 l/h DN20 für Zweirohrheizungsanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55264-V167
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - sonstige
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 0.02 .. 0.135 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625018863
Sonepar Artikelnummer
121184244
Hersteller Artikelnummer
S55264-V167
Hersteller Typ
VPD120A-135
Hersteller Artikel Nr.:
S55264-V167
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
sonstige
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
0.02 .. 0.135 m³/h
Max. Differenzdruck:
60 kPa
Anschluss Bedienungselement:
M30 x 1,5
Mit Messnippel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
26.9 mm
Druckstufe Artikel:
PN 10
Voreinstellung Volumenstrom:
mit Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
10 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
2.5 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
2 .. 95 °C
Länge:
107 mm
Arbeitslänge:
107 mm
Höhe:
88 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.407 kg


