SIEMENS - Heizkörper-Regelantrieb KNX-Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SSA955
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914024909
Sonepar Artikelnummer
120241177
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SSA955
Hersteller Typ
SSA955
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SSA955
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Nein
Funktion Master/Slave:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Nein
Temperatur- und Hubanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Nennspannung:
4.5 V
Busspannungsversorgung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.274 kg
- Batteriebetrieb mit handelsüblichen 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Flüsterbetrieb (z.B. für Anwendungen im Schlafzimmer)
- Automatische Erkennung des Ventilhubes
- Verwendung von mehreren Heizkörper-Regelantrieben in einem Raum
- Integrierter Temperatursensor
- Direktmontage ohne Werkzeug mittels Überwurfmutter
- Handverstellung
- Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz, bidirektional)
- Effiziente Regelung der Raumtemperatur
- Leiser Betrieb für angenehme Wohnatmosphäre
- Einfache Installation ohne Werkzeug
- Flexibilität durch Verwendung mehrerer Regelantriebe in einem Raum
Funkgesteuerter Regelantrieb für Heizkörperventile
Der SSA955 regelt die gewünschte Raumtemperatur basierend auf den Daten von der Wohnungszentrale QAX9..
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


