SIEMENS - Heizkreismodul Erweiterung für RMH760 AT-Gef. VL-Temp.Regelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMZ782B
Anzahl der analogen Eingänge - 3
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
LED-Anzeige Eingänge - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914047052
Sonepar Artikelnummer
120398160
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMZ782B
Hersteller Typ
RMZ782B
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMZ782B
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
Netzspannung:
24 V AC
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Ausführung:
Modul
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.281 kg
- Steuern des Heizkreismischers
- Steuern der Heizkreispumpe
- Gleiche Heizkreis-Regelfunktionen wie mit dem RMH760B-1
- Überwachungs- und Steuerfunktionen wie mit dem RMH760B-1
- Effiziente Regelung der Heizkreisparameter
- Erhöhung der Systemzuverlässigkeit durch Überwachungsfunktionen
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
Das Produkt ermöglicht die Regelung der Vorlauftemperatur durch die Steuerung des Heizkreismischers und der Heizkreispumpe.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


