SIEMENS - Heizstromüberwachung Strombereich 16 A / 40 °C 110-230 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39160JA13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143361
Sonepar Artikelnummer
121379109
Hersteller Artikelnummer
3RF39160JA13
Hersteller Typ
3RF3916-0JA13
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39160JA13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.153 kg
- Strombereich: 16 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannungsbereich: 110 … 230 V / AC/DC 24 V
- Anwendung: Fernteach für Halbleiterrelais / Schütz
- Produktlinie: SIRIUS Systembaukasten
- Einfach, effizient, immer aktuell.
Heizstromüberwachung
Der Heizstromüberwachung ist ein System zur Überwachung des Strombereichs von 16 A und 40 °C für 110 … 230 V / AC/DC 24 V, das für Halbleiterrelais und Schütze konzipiert ist.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


