SIEMENS - Heizstromüberwachung Strombereich 16 A / 40 °C 400-600 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39160JA161KK0
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143385
Sonepar Artikelnummer
121379101
Hersteller Artikelnummer
3RF39160JA161KK0
Hersteller Typ
3RF3916-0JA16-1KK0
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39160JA161KK0
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.148 kg
- Strombereich: 16 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannung: 400 … 600 V
- DC: 24 V
- Fernteach mit Standby-Modus für Halbleiterrelais / Schütz
- SIRIUS Systembaukasten
- Einfach, effizient, immer aktuell
Heizstromüberwachung
Die Heizstromüberwachung dient zur Überwachung von Strombereichen bis zu 16 A bei Temperaturen von 40 °C und Spannungen von 400 … 600 V / AC/DC 24 V.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


