SIEMENS - Heizstromüberwachung Strombereich 32 A / 40 °C 110-230 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39320JA131KK0
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143392
Sonepar Artikelnummer
121379156
Hersteller Artikelnummer
3RF39320JA131KK0
Hersteller Typ
3RF3932-0JA13-1KK0
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39320JA131KK0
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.150 kg
- Strombereich: 32 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannung: 110 … 230 V / AC/DC
- Fernteach: Ja
- Standby-Modus für Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach, effizient, immer aktuell
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
Heizstromüberwachung
Die Heizstromüberwachung dient der Überwachung des Strombereichs von 32 A bei 40 °C und bietet eine Fernteach-Funktion.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


