SIEMENS - Heizstromüberwachung Strombereich 32 A / 40 °C 400-600 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39320JA161KK0
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143415
Sonepar Artikelnummer
121378965
Hersteller Artikelnummer
3RF39320JA161KK0
Hersteller Typ
3RF3932-0JA16-1KK0
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39320JA161KK0
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.159 kg
- Strombereich: 32 A
- Temperatur: 40 °C
- Eingang: 400 … 600 V / AC/DC 24 V
- Für: Halbleiterrelais / Schütz Fernteach
- Ohne Steuerstecker
- Mit Standby-Modus
- Einfach.
- Effizient.
- Immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Heizstromüberwachung
Die Heizstromüberwachung ist für den Strombereich 32 A / 40 °C und geeignet für 400 … 600 V / AC/DC 24 V für Halbleiterrelais / Schütz Fernteach / ohne Steuerstecker mit Standby-Modus.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


