SIEMENS - Heizstromüberwachung Strombereich 32 A / 40 °C 400-600 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39320JA16
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143408
Sonepar Artikelnummer
121378969
Hersteller Artikelnummer
3RF39320JA16
Hersteller Typ
3RF3932-0JA16
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39320JA16
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.159 kg
- Strombereich: 32 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Spannung: 400 … 600 V
- Gleichstrom/Wechselstrom: AC/DC 24 V
- Fernteach für Halbleiterrelais / Schütz
- Produktlinie: SIRIUS Systembaukasten
- Einfach, effizient, immer aktuell
Heizstromüberwachung
Die Heizstromüberwachung sorgt für eine effiziente Überwachung des Strombereichs bis 32 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


