SIEMENS - Heizungsregler analog/digital Multifunktionaler Regler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RVL480
Kesselregelung - Ja
Anzahl der Kessel - 1
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Mischgruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914058812
Sonepar Artikelnummer
120241223
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RVL480
Hersteller Typ
RVL480
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RVL480
Kesselregelung:
Ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Mischgruppen:
1
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Gruppenregelung:
Ja
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
1
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Nein
Wechselventilregulierung Boiler:
Nein
Split-Unit-Regelung:
Nein
Luftschleierregulierung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Nein
Wärmepumpenregelung:
Nein
Absauglüfterregulierung:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Mit Außensensor:
Ja
Mit Raumsensor:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Programmuhr:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
Koppelbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
144 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
113 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VII
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
7 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.139 kg
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung RVL480
Der Regler ermöglicht eine bedarfsabhängige Kesseltemperaturregelung mit verschiedenen programmierbaren Anlagentypen.
Technische Details:
- 6 programmierte Anlagentypen
- Steuern eines Mischers einer Heizgruppe (Raumheizung)
- Steuern eines Brenners (ein- oder 2-stufig)
- Steuern eines Ventils im Primärrücklauf einer Heizgruppe mit Fernwärmeanschluss
- Bedarfsabhängige Regelung (Vorregelung) eines Mischers / der Kesseltemperatur / eines Wärmetauschers (Wärmebedarfssignal über Datenbus)
- Anzeige von Istwerten, Parametern, Betriebszustand und Störungsmeldungen
- Wochenprogramm mit 3 Heizphasen pro Tag
- 2 zusätzliche Programme mit je 3 Schaltphasen pro Tag
- Automatische Sommer-/Winter-Umschaltung
- Ferienprogramm (bis 8 Ferienblöcke pro Jahr)
- Optimierung der Ein- und Ausschaltzeiten gemäss Heizprogramm (mit oder ohne Raumeinfluss)
- ECO-Automatik, abhängig von der Aussentemperatur und der Gebäudebauweise
- Fernbedienungsmöglichkeit der Betriebsarten (über Raumgerät oder externen Kontakt)
- Skalierbarer DC 0…10 V-Ausgang zur Weitergabe des Wärmebedarfs
- Schnellabsenkung und Schnellaufheizung
- Vorlaufsollwertvorgabe über externen Kontakt
- Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
- Minimal- und Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur (gleitend/konstant)
- Maximalbegrenzung der Raumtemperatur
- Kommunikation mit anderen Geräten über Datenbus
- Temperaturdifferenz-Begrenzung (DRT) für Fernwärmeanwendungen
- Frostschutz und Pumpenschutz
- Vorlauftemperaturalarm
Kundenvorteile:
- Flexibilität durch verschiedene Anlagentypen
- Effiziente Heizungsregelung durch bedarfsabhängige Steuerung
- Hoher Komfort durch Wochenprogramm und Ferienprogramm
- Energiesparende ECO-Automatik
- Erhöhte Sicherheit durch Frostschutz und Pumpenschutz
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


