SIEMENS - Heizungsregler f Kessel Heizgr. BWW Bedienung analog/digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RVL482
Kesselregelung - Ja
Anzahl der Kessel - 1
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Mischgruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914058836
Sonepar Artikelnummer
120241225
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RVL482
Hersteller Typ
RVL482
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RVL482
Kesselregelung:
Ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Mischgruppen:
1
Anzahl der Pumpengruppen:
5
Anzahl der analogen Eingänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Gruppenregelung:
Ja
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
1
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Ja
Wechselventilregulierung Boiler:
Ja
Split-Unit-Regelung:
Nein
Luftschleierregulierung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Nein
Wärmepumpenregelung:
Nein
Absauglüfterregulierung:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Mit Außensensor:
Ja
Mit Raumsensor:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Programmuhr:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
Koppelbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
144 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
113 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VII
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
9 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.287 kg
RVL482
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit vielseitigen Anwendungen zur Heizungs- und Brauchwasserregelung.
Technische Details:
- Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, mit oder ohne Raumeinfluss
- Gleichzeitige bedarfsabhängige Kesseltemperatur- und Brauchwasserregelung
- 21 programmierte Anlagentypen aus einer Kombination von 5 Heizungsanwendungen und 4 Brauchwasseranwendungen
- Heizkreistypen:
- Regelung der Raumheizung durch Steuern eines Mischers einer Heizgruppe
- Regelung der Raumheizung durch Steuern eines Mischers mit gleichzeitiger bedarfsabhängiger Regelung der Kesseltemperatur
- Regelung der Raumheizung durch Steuern eines Mischers und des Kessels plus Minimalbegrenzung der Kesselrücklauftemperatur mit eigenem Mischer
- Bedarfsabhängige Regelung (Vorregelung) der Kesseltemperatur (Wärmebedarfssignal über Bus)
- Bedarfsabhängige Regelung (Vorregelung) der Kesseltemperatur und Minimalbegrenzung der Rücklauftemperatur über Mischer (Wärmebedarfssignal über Bus)
- Brauchwassertypen:
- Laden des Bauchwasserspeichers durch Steuern einer Ladepumpe
- Laden des Brauchwasserspeichers durch Steuern eines Mischers
- Brauchwasserbereitung ab Wärmetauscher durch Steuern eines Durchgangsventils im Primärrücklauf
- Brauchwasserbereitung nur mit Elektroeinsatz
- Brauchwasserbereitung ab Sonnenkollektor
- Zusätzliche Funktionen des RVL482:
- 2 skalierbare DC 0…10 V-Eingänge für Wärmebedarfssignale von externen Verbrauchern
- Anschlussmöglichkeit für Sonnen- und Windfühler
- Steuern einer Kessel- oder einer Zirkulationspumpe
- Wahlmöglichkeit Umwälzpumpe / Bypasspumpe
- 3 Wochenprogramme mit je 3 Heizphasen pro Tag
Kundenvorteile:
- Flexible Anpassung der Heiz- und Brauchwasserregelung an individuelle Bedürfnisse
- Ermöglicht effiziente Energienutzung durch bedarfsabhängige Regelungen
- Vielfältige Programmiermöglichkeiten für optimale Steuerung der Heizphasen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


