SIEMENS - Heizungsregler m. Brauchwarmwasser analog/digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RVL481
Kesselregelung - Ja
Anzahl der Kessel - 1
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Mischgruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914058829
Sonepar Artikelnummer
120241224
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RVL481
Hersteller Typ
RVL481
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RVL481
Kesselregelung:
Ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Mischgruppen:
1
Anzahl der Pumpengruppen:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Gruppenregelung:
Ja
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
1
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Ja
Wechselventilregulierung Boiler:
Ja
Split-Unit-Regelung:
Nein
Luftschleierregulierung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Nein
Wärmepumpenregelung:
Nein
Absauglüfterregulierung:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
9
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Mit Außensensor:
Ja
Mit Raumsensor:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Programmuhr:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
Koppelbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
144 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
113 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VII
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
9 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.223 kg
RVL481
Der RVL481 bietet eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit bedarfsabhängiger Kesseltemperatur- und Brauchwasserregelung.
Technische Details:
- Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, mit oder ohne Raumeinfluss
- Gleichzeitige bedarfsabhängige Kesseltemperatur- und Brauchwasserregelung
- 29 programmierte Anlagentypen aus einer Kombination von 6 Heizungsanwendungen und 5 Brauchwasseranwendungen
- Heizkreistypen:
- Steuern eines Mischers einer Heizgruppe (Raumheizung)
- Steuern eines Brenners (ein- oder zweistufig)
- Steuern eines Ventils im Primärrücklauf einer Heizgruppe mit Fernwärmeanschluss
- Bedarfsabhängige Regelung (Vorregelung) eines Mischers / der Kesseltemperatur / eines Wärmetauschers (Wärmebedarfssignal über Datenbus)
- Brauchwassertypen:
- Laden des Brauchwasserspeichers durch Steuern einer Ladepumpe
- Laden des Brauchwasserspeichers durch Steuern eines Mischers
- Laden des Brauchwasserspeichers durch Steuern eines Umlenkventils
- Brauchwasserbereitung ab Wärmetauscher durch Steuern eines Durchgangsventils im Primärrücklauf
- Brauchwasserbereitung nur mit Elektroeinsatz
- Brauchwasserbereitung ab Sonnenkollektor
- Zusätzlich zu jenen des RVL480 bietet der RVL481 folgende Funktionen:
- 2 Programme für Raumheizung und Brauchwasser mit je 3 Heizphasen pro Tag
- Multifunktionales Relais zum Ein- und Ausschalten der Anlage in Abhängigkeit verschiedener Parameter und Funktionen
Kundenvorteile:
- Flexible Programmierung durch 29 Anlagentypen
- Optimierte Energieeffizienz durch bedarfsabhängige Regelung
- Vielfältige Steuermöglichkeiten für Heizungs- und Brauchwasseranwendungen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


