SIEMENS - Heizungsregler m. LPB-Kommunikation für 1 Heizkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55370-C136
Versorgungsspannung - 230 V
Mit Display - Ja
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Selbstständig arbeitend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914075468
Sonepar Artikelnummer
121183963
Hersteller Artikelnummer
S55370-C136
Hersteller Typ
RVP340
Hersteller Artikel Nr.:
S55370-C136
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
96 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
109 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.904 kg


