SIEMENS - Heizungsregler m. LPB-Kommunikation für 2 Heizkreise BWW und Kessel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55370-C139
Versorgungsspannung - 230 V
Mit Display - Ja
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Selbstständig arbeitend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914075499
Sonepar Artikelnummer
121183965
Hersteller Artikelnummer
S55370-C139
Hersteller Typ
RVP360
Hersteller Artikel Nr.:
S55370-C139
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
96 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
109 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
8 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.828 kg


