SIEMENS - Heizungsregler RT o/u.AT + Boiler Raumeinfl.einstellb. o.Uhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RVP211.0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Versorgungsspannung - 230 V
Mit Display - Nein
Mit PC-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914053022
Sonepar Artikelnummer
120241215
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RVP211.0
Hersteller Typ
RVP211.0
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RVP211.0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
ohne
Mit Zufuhrsensor:
Nein
Mit Außensensor:
Nein
Mit Raumsensor:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Koppelbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
96 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
115 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
7 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.708 kg
Heizungsregler für Wohn- und kleine Nichtwohnbauten
Der Heizungsregler steuert die Heizungs- und Brauchwasserbereitung effizient für Wohn- und kleine Nichtwohnbauten mit eigener Wärmeerzeugung.
Technische Details:
- Leicht verständliche Bedienelemente
- Hauptfunktionen: wie RVP201
- Weitere Einstellungen: wie RVP201
- Funktionen der Brauchwasserbereitung
- Speicherladung durch Steuern einer Ladepumpe
- Absoluter Vorrang: Heizkreispumpe bleibt während Brauchwasserladung gesperrt
- Kein Vorrang (parallel): Heizkreispumpe und Ladepumpe arbeiten parallel
- Speicherladung durch Steuern eines Umlenkventils
- Brauchwasser-Frostschutz
- Brauchwassertemperatur kann mit Temperaturfühler oder Thermostat erfasst werden
- Betriebsarten: Automatik/Schutzbetrieb, Automatik/Reduziert, Absenkbetrieb, Normalbetrieb, Schutzbetrieb oder nur Brauchwasserbereitung
Kundenvorteile:
- Effiziente Steuerung der Heizungs- und Brauchwasserbereitung
- Flexibilität durch verschiedene Betriebsarten
- Benutzerfreundliches Design mit verständlichen Bedienelementen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


