SIEMENS - Heizungsregler RT o/u AT Raumeinfl.einstellb. o.Uhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RVP201.0
Kesselregelung - Ja
Anzahl der Kessel - 1
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Mischgruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914053008
Sonepar Artikelnummer
120241213
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RVP201.0
Hersteller Typ
RVP201.0
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RVP201.0
Kesselregelung:
Ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Mischgruppen:
1
Anzahl der Pumpengruppen:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Gruppenregelung:
Ja
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
1
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Nein
Wechselventilregulierung Boiler:
Nein
Split-Unit-Regelung:
Nein
Luftschleierregulierung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Nein
Wärmepumpenregelung:
Nein
Absauglüfterregulierung:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
ohne
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Mit Außensensor:
Ja
Mit Raumsensor:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
Koppelbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
96 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
115 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VII
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
7 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.718 kg
Heizungsregler für Wohn- und kleinere Nichtwohnbauten
Die Heizungsregler bieten eine witterungsgeführte Regelung und benutzerfreundliche Bedienelemente für effiziente Heizsysteme.
Technische Details:
- Witterungsgeführte Vorlauf- oder Kesseltemperaturregelung mit oder ohne Raumeinfluss
- Raumtemperaturregelung
- Steuerung von Dreipunkt- oder Zweipunkt-Stellantrieben oder direkte Brennersteuerung
- Steuerung der Umwälzpumpe
- Schnellabsenkung und Schnellaufheizung
- Heizkennlinie
- Raumtemperatureinfluss
- Anlagen- und Raumfrostschutz
- ECO-Automatik zum bedarfsabhängigen Ein- und Ausschalten der Heizung
- Maximalbegrenzung der Vorlauf- oder Kesseltemperatur
- Pumpennachlauf und Pumpenkick
- Ferneinstellung der Betriebsart über Raumgerät oder externen Kontakt
- Betriebsarten: Automatik/Schutzbetrieb, Automatik/Reduziert, Absenkbetrieb, Normalbetrieb, Schutzbetrieb
Kundenvorteile:
- Leicht verständliche Bedienelemente für den Benutzer
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


