SIEMENS - HF Modul RF360H für externe Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28031FA10
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026806
Sonepar Artikelnummer
121121888
Hersteller Artikelnummer
6GT28031FA10
Hersteller Typ
6GT2803-1FA10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28031FA10
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Breite:
85 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.249 kg
- Nur zu betreiben mit Basisgerät RF160B (6GT2003-0FA00)
- Kompatibel mit RF200 und RF300 Systemen
- Optimiert für den Einsatz mit externen Antennen
- Ermöglicht effektive HF RFID-Kommunikation
- Flexibilität durch die Nutzung externer Antennen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
SIMATIC RF360H HF RFID Reader Module
Der SIMATIC RF360H HF RFID Reader Module ist ein hochentwickeltes Modul, das für die Kommunikation mit externen Antennen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


