SIEMENS - HF Modul RF360H mit interner Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28031FA00
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026790
Sonepar Artikelnummer
121121884
Hersteller Artikelnummer
6GT28031FA00
Hersteller Typ
6GT2803-1FA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28031FA00
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Breite:
85 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.250 kg
- Nur zu betreiben mit Basisgerät RF160B (6GT2003-0FA00)
- Kompatibel mit RF200/RF300
- Mit interner Antenne
- Ermöglicht eine einfache und effiziente RFID-Datenübertragung.
- Kompakte Lösung durch die integrierte Antenne.
- Optimale Integration in bestehende Siemens Systeme.
Simatic rf360h hf rfid reader module
Der SIMATIC RF360H HF RFID Reader Module ist für die Installation mit dem Basisgerät RF160B konzipiert und bietet eine interne Antenne für RF200/RF300 Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


