SIEMENS - Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30620MC
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583365
Sonepar Artikelnummer
120960257
Hersteller Artikelnummer
5ST30620MC
Hersteller Typ
5ST3062-0MC
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30620MC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.047 kg
- Model: 5ST3 COM
- Type: Hilfs-/ Fehlersignalschalter
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Fernantrieb: 5TL1
- Universal montierbar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Funkzulassung beachten.
Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM
Der Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM ist eine Zusatzkomponente mit Kommunikationsfunktion für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


