SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH00 mit Prismenklemme, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331BG30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209701465
Sonepar Artikelnummer
120223422
Hersteller Artikelnummer
3NP19331BG30
Hersteller Typ
3NP1933-1BG30
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331BG30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Baugröße NH00
- Prismenklemme
- Anschlussbereich: 0,25 - 1mm²
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Benefits of Siemens quality and reliability
Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2
Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm² SENTRON 3NP19 ist Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


