SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH00 mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331BG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209702363
Sonepar Artikelnummer
120223421
Hersteller Artikelnummer
3NP19331BG10
Hersteller Typ
3NP1933-1BG10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331BG10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
- Baugröße: NH00
- Schraubanschluss
- Inklusive 3 Anschlüsse
- Kompatibel mit: SENTRON 3NP19
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2
Der Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm² ist Zubehör für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage und Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


