SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH000 mit Rahmenklemme, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231BG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209775152
Sonepar Artikelnummer
120223405
Hersteller Artikelnummer
3NP19231BG40
Hersteller Typ
3NP1923-1BG40
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19231BG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
- Baugröße: NH000
- Anschlussbereich: 0,25 - 1mm²
- Modell: SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheitsgarantie
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss der Zubehörteile
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2
Dieses Produkt dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage und Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


