SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431BG30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209765993
Sonepar Artikelnummer
120223442
Hersteller Artikelnummer
3NP19431BG30
Hersteller Typ
3NP1943-1BG30
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19431BG30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg
- Baugröße: NH1
- Verfügbarkeit von Schellen- oder Prismenklemme
- 3 Anschlüsse Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm²
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens
Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm²
Der Hilfsleiteranschluss bietet eine einfache und komfortable Montage als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


