Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH1, NH2, NH3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH1, NH2, NH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431BG10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209765979

Sonepar Artikelnummer

120223441

Hersteller Artikelnummer

3NP19431BG10

Hersteller Typ

3NP1943-1BG10

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19431BG10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

    Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2

    Für Baugröße NH1, NH2, NH3 mit Schraubanschluss, bietet diesen Hilfsleiteranschluss eine einfache und sichere Installation.

    Technische Einzelheiten:

    • Baugröße: NH1, NH2, NH3
    • Querschnitt: 0,25 - 1mm²
    • Montage: Schraubanschluss
    • Produktreferenz: SENTRON 3NP19

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
    • Hochwertiges Zubehör von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie