Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH2, NH3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH2, NH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531BG30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766174

Sonepar Artikelnummer

120223459

Hersteller Artikelnummer

3NP19531BG30

Hersteller Typ

3NP1953-1BG30

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19531BG30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

    Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2

    Der Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm² SENTRON 3NP19 dient als Zubehör für die Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine einfache sowie komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH2, NH3
    • Leiterquerschnitt: 0,25 - 1mm²
    • Kompatibilität: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Montagemöglichkeiten: Schellen- oder Prismenklemme

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
    • Optimale Technik für die Sicherheit von Elektroinstallationen
    • Vertrauenswürdige Qualität aus dem Hause Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie