SIEMENS - Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm2, für Baugröße NH2, NH3 mit Rahmenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531BG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209766167
Sonepar Artikelnummer
120223460
Hersteller Artikelnummer
3NP19531BG40
Hersteller Typ
3NP1953-1BG40
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19531BG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
- Baugröße: NH2, NH3
- Rahmenklemme: Ja
- Anschlüsse: 3 Anschlüsse für Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm²
- Modell: SENTRON 3NP19
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens
Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm²
Der Hilfsleiteranschluss 0,25 - 1mm² dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


