Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91100WB00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012467

Sonepar Artikelnummer

120577471

Hersteller Artikelnummer

3VA91100WB00

Hersteller Typ

3VA9110-0WB00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91100WB00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

    Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenkl.

    Die Hilfsleiteranschlussklemme ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindung für die 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter und dient als Zubehör.

    Technische Details:

    • Anzahl im Paket: 10 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Verwendung: Ein System für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente und sichere Installation.
    • Flexibilität in verschiedenen Anwendungen due to design.
    • Schnelle und einfache Montage der Schalter.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie