SIEMENS - Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 250, 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92000WB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012115
Sonepar Artikelnummer
120577472
Hersteller Artikelnummer
3VA92000WB00
Hersteller Typ
3VA9200-0WB00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92000WB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
- Typ: Hilfsleiteranschlussklemme
- Rahmenklasse: 10 Stück
- Kompatibel mit: 3VA12, 3VA20/21/22
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Flexibilität durch Kompatibilität mit mehreren Schaltern.
- Optimale Systemintegration für bessere Leistung und Effizienz.
Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenkl.
Die Hilfsleiteranschlussklemme ermöglicht eine einfache und effiziente Verbindung für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, ideal für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


