SIEMENS - Hilfsleiteranschlussklemme für Schraubenflachanschluss 10 Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92000WC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012108
Sonepar Artikelnummer
120577475
Hersteller Artikelnummer
3VA92000WC00
Hersteller Typ
3VA9200-0WC00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92000WC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
- Kompatibel mit: 3VA12, 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Bietet eine zuverlässige Schraubenflachverbindung
- Optimiert für verschiedene industrielle Anwendungen
- Einfacher Anschluss und Erweiterung der Leistungsschalter
- Erhöht die Flexibilität bei der Systemkonfiguration
- Verbesserte Zuverlässigkeit in Anwendungen mit zugehörigen Leistungsschaltern
Hilfsleiteranschlussklemme für Schraubenflachanschluss 10
Diese Anschlussklemme ermöglicht eine einfache Integration und Verbindung mit den SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA, um verschiedene Anwendungen zu unterstützen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


